Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741804
Cod. Produttore
1741804
Cod. EAN
8032887034627

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva discendente per impianti elettrici con dimensioni 200x80, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi, assicura un'installazione sicura e ordinata in ambienti industriali e civili. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi con una forma ergonomica e funzionale, è compatibile con sistemi di canalizzazione standard, offrendo una soluzione efficace per l'organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva discendente impianti elettrici 200x80 resistente per canalizzazioni standard