Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441852
Cod. Produttore
1441852
Cod. EAN
8032887028275

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.200x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x100 millimetri, progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi all'interno degli impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione precisa e funzionale, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva inversione canalizzazione elettrica 150x100 mm resistente per impianti sicuri