Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441851
Cod. Produttore
1441851
Cod. EAN
8032887028268

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.150x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalina elettrica di dimensioni 100x100 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Progettata per garantire una facile installazione e una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, assicura resistenza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per realizzare impianti elettrici efficienti, mantenendo l'organizzazione e la protezione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva inversione canalina elettrica 100x100 mm gestione cavi impianti elettrici