Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041609
Cod. Produttore
1041609
Cod. EAN
8032887012717

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di deviazione a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 600x50 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per l’installazione e la gestione ordinata di impianti elettrici, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita le modifiche o estensioni dell’impianto grazie alla sua forma ad angolo retto. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva deviazione 90° canalina S5 600x50 mm acciaio zincato protezione cavi impianti elettrici