Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041707
Cod. Produttore
1041707
Cod. EAN
8032887012793

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 80x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina di dimensioni 600x100 millimetri, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente elettrico è progettato per facilitare il passaggio ordinato dei cavi all’interno degli impianti, assicurando una gestione efficiente e sicura del cablaggio. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto ideale per installazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e le dimensioni precise ne permettono un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l’organizzazione e l’integrità dell’impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° canalina 600x100 mm acciaio zincato per impianti elettrici industriali e civili