Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741601
Cod. Produttore
1741601
Cod. EAN
8032887034368

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta protezione e gestione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'ordine negli impianti elettrici, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi in angoli e curve, ottimizzando lo spazio e la funzionalità dell'impianto. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° per canalina 50x50 mm materiale resistente impianti elettrici residenziali e industriali