Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741657
Cod. Produttore
1741657
Cod. EAN
8032887034504

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per sistema di canalizzazione elettrica con dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e facilità di installazione. Ideale per deviazioni in impianti elettrici, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, mantenendo l'integrità del sistema di distribuzione elettrica. Progettata per offrire affidabilità e compatibilità con canalizzazioni di dimensioni standard, è la soluzione perfetta per ottimizzare il percorso dei cavi in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva a 90 gradi canalizzazione elettrica 500x80 mm resistente per impianti civili e industriali