Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041608
Cod. Produttore
1041608
Cod. EAN
8032887012700

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 500x50 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Questo componente è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per l'installazione in impianti elettrici professionali. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando lunga durata anche in ambienti soggetti a umidità o agenti esterni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° per canalina S5 500x50 mm acciaio zincato protezione cavi elettrici