Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441656
Cod. Produttore
1441656
Cod. EAN
8032887028084

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensionata 400x80 mm. Realizzata per garantire un'installazione efficiente e sicura degli impianti elettrici, assicura un passaggio ottimale dei cavi e una gestione ordinata delle curve nelle canalizzazioni. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina robustezza e funzionalità per supportare sistemi di distribuzione elettrica affidabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 90° 400x80 mm per canalizzazioni elettriche professionali