Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041607
Cod. Produttore
1041607
Cod. EAN
8032887012694

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi realizzata in lamiera zincata, con dimensioni di 400x50 mm. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, garantisce una gestione efficiente del percorso dei cavi e una protezione ottimale. La struttura robusta e il materiale zincato assicurano resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali e civili. Adatta per il collegamento e la deviazione sicura di condotti elettrici, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 90° lamiera zincata 400x50 mm impianti elettrici industriali e civili