Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741705
Cod. Produttore
1741705
Cod. EAN
8032887034566

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per sistema di canalizzazione elettrica, dimensioni 400x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi con una forma adatta a mantenere l'integrità del sistema, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Adatta per utilizzo in ambienti industriali e civili, permette una connessione stabile e funzionale tra le sezioni di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 400x100 mm resistente uso industriale e civile