Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741653
Cod. Produttore
1741653
Cod. EAN
8032887034467

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per sistema elettrico, con dimensioni di 150x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il collegamento e la deviazione dei condotti elettrici, assicura una perfetta adattabilità e sicurezza nell'uso. Ideale per applicazioni di impiantistica elettrica che richiedono componenti robusti e di alta qualità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90 gradi 150x80 mm sistema elettrico impiantistica robusta durevole