Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741702
Cod. Produttore
1741702
Cod. EAN
8032887034535

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura delle curve nei sistemi di distribuzione. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica, combina funzionalità e robustezza per rispondere alle esigenze di ogni progetto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° canalizzazione elettrica 150x100 mm resistente per impianti professionali