Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441508
Cod. Produttore
1441508
Cod. EAN
8032887027872

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, facilita la gestione degli angoli nelle canalizzazioni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa curva unisce funzionalità e robustezza per supportare sistemi elettrici complessi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 45° 600x80 mm canalizzazione elettrica industriale e civile