Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041557
Cod. Produttore
1041557
Cod. EAN
8032887012632

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi realizzata in acciaio zincato con dimensioni 600x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Progettata per garantire un collegamento efficiente e sicuro nelle canalizzazioni elettriche, questa curva assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione dell’energia, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo elevati standard di qualità e affidabilità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 45° acciaio zincato 600x100 mm per impianti elettrici