Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741451
Cod. Produttore
1741451
Cod. EAN
8032887034139

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 100x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per il collegamento di tubazioni elettriche da 50x50 millimetri. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Questo componente elettrico è adatto a impianti che richiedono precisione e robustezza nelle curve, mantenendo la protezione e l'organizzazione dei cavi all'interno degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva elettrica 45 gradi 50x50 mm materiale resistente per impianti robusti