Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741507
Cod. Produttore
1741507
Cod. EAN
8032887034276

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 600x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 45 gradi con dimensioni 500x80 mm, realizzata per impieghi nell'ambito dei materiali elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche, questa curva offre robustezza e precisione nelle misure, facilitando il passaggio e la deviazione dei cavi. Adatta per applicazioni che richiedono componenti resistenti e di qualità, assicura una lunga durata e un'ottima compatibilità con sistemi elettrici standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva derivazione 45° 500x80 mm per impianti elettrici robusta e precisa