Prodotti /

Cod. Rexel
SX1441506
Cod. Produttore
1441506
Cod. EAN
8032887027858

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 500X80 IX
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x80 mm. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, questa curva assicura una gestione efficiente degli impianti elettrici, facilitando le deviazioni degli stessi senza compromettere l'integrità dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offrendo durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva distribuzione 45° canalina elettrica 400x80 mm per impianti industriali e civili