Prodotti /

Cod. Rexel
SX1141554
Cod. Produttore
1141554
Cod. EAN
8032887005801

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 400x100 VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, facilita le deviazioni mantenendo l'integrità dell'impianto. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, offre affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 300x100 mm resistente uso residenziale industriale