Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741455
Cod. Produttore
1741455
Cod. EAN
8032887034160

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 300x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina elettrica di dimensioni 200x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi e assicurare una gestione ordinata degli impianti, questa curva è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura protezione contro urti e usura, mantenendo l'integrità del sistema elettrico nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 45° per canalina elettrica 200x50 mm resistente uso residenziale industriale