Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741454
Cod. Produttore
1741454
Cod. EAN
8032887034153

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 200x50 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto e una facile installazione. Adatta per sistemi di distribuzione elettrica, assicura una gestione ordinata e sicura dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva canalizzazione elettrica 45° 150x50 mm materiale resistente per distribuzione cavi