Prodotti /

Cod. Rexel
SX1741551
Cod. Produttore
1741551
Cod. EAN
8032887034290

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 45' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni di 100x100 millimetri, realizzata in materiale resistente e adatta per sistemi di distribuzione elettrica. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata delle tubazioni, facilita il passaggio degli impianti elettrici negli angoli con una soluzione compatta e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 45° per canalizzazione elettrica 100x100 mm resistente distribuzione impianti