Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442108
Cod. Produttore
1442108
Cod. EAN
8032887028565

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 100x100 IX
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalina elettrica di dimensioni 600x80 millimetri, ideale per la gestione e l'organizzazione dei cavi elettrici in impianti professionali. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita le operazioni di installazione e manutenzione. Adatta a diversi ambienti industriali e civili, questa curva offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva sinistra canalina elettrica 600x80 mm per impianti professionali e civili