Prodotti /

Cod. Rexel
SX1742153
Cod. Produttore
1742153
Cod. EAN
8032887034993

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare la deviazione delle condutture in modo sicuro e ordinato, assicurando una protezione ottimale dei cavi. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre un'installazione semplice e una perfetta integrazione con altri componenti di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 200x100 mm materiale resistente uso professionale