Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442153
Cod. Produttore
1442153
Cod. EAN
8032887028596

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Sx 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione sinistra in materiale isolante, dimensioni 200x100 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Adatta per garantire connessioni sicure e affidabili in sistemi di canalizzazione, offre resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione del percorso elettrico con un angolo preciso, facilitando l'organizzazione dei cavi e la manutenzione degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione sinistra 200x100 mm materiale isolante per impianti elettrici