Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042152
Cod. Produttore
1042152
Cod. EAN
8032887012953

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Sx 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva sinistra per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x100 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la deviazione del percorso dei cavi in modo sicuro e ordinato, è ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e affidabili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Questa curva è compatibile con sistemi di canalizzazione modulari e contribuisce a mantenere un impianto elettrico efficiente e sicuro.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva sinistra canalizzazione elettrica 150x100 mm zincata resistente