Prodotti /

Cod. Rexel
SX1041958
Cod. Produttore
1041958
Cod. EAN
8032887010355

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalina portacavi modello S5 con dimensioni 600x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici, assicurando una protezione efficace e una installazione semplice in impianti elettrici civili e industriali. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nella distribuzione dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra zincata per canalina portacavi S5 600x80 mm impianti elettrici