Prodotti /

Cod. Rexel
SX1042006
Cod. Produttore
1042006
Cod. EAN
8032887012922

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg.Dx 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva destra per canalina S5 con dimensioni 500x100 mm in acciaio zincato, ideale per la gestione e protezione di impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando un'installazione sicura e duratura in ambienti industriali e civili. La finitura zincata conferisce protezione aggiuntiva contro l'usura, rendendo la curva adatta a canalizzazioni di cavi in spazi complessi e angolati.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva destra canalina S5 500x100 mm acciaio zincato protezione impianti elettrici