Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442004
Cod. Produttore
1442004
Cod. EAN
8032887028442

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 400x100 IX
Descrizione del produttore: Curva destra S5 con dimensioni 300x100, progettata per applicazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per la gestione e la deviazione dei cavi in modo ordinato e sicuro, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici civili e industriali. La sua forma e le dimensioni specifiche permettono un'installazione semplice e funzionale, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva destra S5 300x100 per impianti elettrici civili e industriali alta qualità