Prodotti /

Cod. Rexel
SX1142003
Cod. Produttore
1142003
Cod. EAN
8032887017460

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x100 VB
Descrizione del produttore: Curva destra per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 mm, ideale per gestire il passaggio ordinato dei cavi all'interno degli impianti. Realizzata in materiale resistente, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la protezione e l'organizzazione dei conduttori. Questo componente è progettato per assicurare una perfetta integrazione nel sistema di canalizzazione, offrendo una soluzione funzionale e pratica per ogni esigenza di cablaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva destra canalizzazione elettrica 200x100 mm resistente per impianti cablaggio