Prodotti /

Cod. Rexel
SX1442003
Cod. Produttore
1442003
Cod. EAN
8032887028435

Informazioni di prodotto

S5 Curva dis.sg. Dx 300x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva destra con dimensioni 200x100, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, questa curva è ideale per gestire il percorso dei cavi con precisione e sicurezza. Adatta a diverse applicazioni elettriche, offre facilità di montaggio e resistenza agli agenti esterni, assicurando un'efficace protezione dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva destra 200x100 per impianti elettrici resistente e facile da montare