Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043609
Cod. Produttore
1043609
Cod. EAN
8032887013981

Informazioni di prodotto

S5 Piastrina fissacavi ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 600 ZS è un componente essenziale per la protezione e la sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire un fissaggio stabile, assicura una copertura efficace dei giunti, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura robusta e la finitura zincata lo rendono ideale per applicazioni che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo. Questo coprigiunto è compatibile con sistemi modulari e facilita l’installazione mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copri giunto elettrico S5 base B 600 zincato protezione giunti impianti modulari