Prodotti /

Cod. Rexel
SX1043607
Cod. Produttore
1043607
Cod. EAN
8032887013967

Informazioni di prodotto

S5 Coprigiunto base B 500 ZS
Descrizione del produttore: Il coprigiunto S5 base B 400 ZS è un componente elettrico progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo coprigiunto è ideale per la protezione dei giunti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema e prevenire infiltrazioni o danni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance costanti.

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coprigiu nto elettrico S5 base B 400 ZS protezione giunti installazioni elettriche robusto durevole