Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450109
Cod. Produttore
1450109
Cod. EAN
8032887030469

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 50 IX
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco, modello piano B 600 IX, è un componente essenziale per sistemi elettrici, progettato per garantire protezione e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua finitura liscia e il design funzionale lo rendono ideale per l'installazione in ambienti elettrici, offrendo un'ottima copertura e isolamento. Questo coperchio è compatibile con diverse configurazioni, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici e contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti.

larghezza

900 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio piano S5 bianco modello B 600 IX per quadri elettrici protezione isolamento