Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450107
Cod. Produttore
1450107
Cod. EAN
8032887030445

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 500 IX
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di colore bianco con finitura in acciaio inox è progettato per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una superficie liscia e durevole, ideale per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. La sua forma piana e il design essenziale lo rendono perfetto per completare quadri elettrici, assicurando una chiusura sicura e un aspetto professionale. Adatto per applicazioni industriali e civili, questo coperchio combina funzionalità e stile in un prodotto versatile e performante.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio S5 piano B400 acciaio inox bianco per quadri elettrici industriali e civili