Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750106
Cod. Produttore
1750106
Cod. EAN
8032887036782

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 400 ZF
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 di tipo piano, modello B 300 ZF, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti elettrici da polvere e agenti esterni. La sua superficie liscia e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un aspetto pulito e una facile manutenzione. Questo coperchio è compatibile con sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione versatile per la protezione e il fissaggio dei dispositivi.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 coperchio tipo piano B 300 ZF protezione componenti elettrici impiantistica