Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750314
Cod. Produttore
1750314
Cod. EAN
8032887037130

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro per quadri elettrici con dimensioni 600x500 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per assicurare una protezione efficace degli impianti elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione offrendo un’adeguata copertura e sicurezza. Ideale per applicazioni industriali e civili, combina funzionalità e robustezza in un unico componente.

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Coperchio riduzione destro 600x500 mm zincato per quadri elettrici industriali e civili