Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750313
Cod. Produttore
1750313
Cod. EAN
8032887037123

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 600x500 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra con dimensioni 500x400, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti, assicura una facile installazione e un’ottima durabilità nel tempo. Ideale per l’utilizzo in ambienti industriali e civili dove è richiesta una copertura affidabile e funzionale.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione destra 500x400 resistente per impianti elettrici industriali e civili