Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750310
Cod. Produttore
1750310
Cod. EAN
8032887037109

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 400x300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in metallo zincato con dimensioni 300x200 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle dimensioni. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici grazie alla sua struttura solida e resistente alla corrosione. Ideale per ambienti industriali e civili, facilita la gestione e la sicurezza delle installazioni elettriche.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione destra metallo zincato 300x200 mm per impianti elettrici industriali e civili