Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450306
Cod. Produttore
1450306
Cod. EAN
8032887030742

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x200 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in materiale isolante, dimensionata 200x150 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento sicuro. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura una perfetta integrazione in impianti elettrici, facilitando la gestione degli spazi e la protezione dei componenti.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione destra isolante 200x150 mm per impianti elettrici sicurezza isolamento