Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450303
Cod. Produttore
1450303
Cod. EAN
8032887030735

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x150 IX
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro in materiale isolante, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 150x100 millimetri. Ideale per proteggere e isolare componenti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza all’usura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Prodotto specifico per l’uso in ambienti elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e alle dimensioni standard.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio riduzione destro isolante 150x100 mm per impianti elettrici