Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750206
Cod. Produttore
1750206
Cod. EAN
8032887036966

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura a croce piana per interruttori con larghezza 300 mm, realizzata in materiale resistente e di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'installazione elettrica. Progettata per offrire una protezione efficace e un montaggio semplice, questa copertura è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono affidabilità e performance costanti. Il design funzionale assicura una perfetta integrazione con i componenti elettrici, mantenendo ordine e protezione nel quadro elettrico.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura croce piana 300 mm resistente per impianti elettrici quadro elettrico