Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750203
Cod. Produttore
1750203
Cod. EAN
8032887036935

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 150 ZF
Descrizione del produttore: Coperchio a croce piana in metallo zincato, progettato per garantire protezione e durata nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per coprire e proteggere aperture standard, assicurando sicurezza e resistenza all’usura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre stabilità e facilità di montaggio, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di impianti elettrici. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendolo adatto anche per ambienti con condizioni atmosferiche variabili. Un elemento essenziale per completare e proteggere i sistemi elettrici con affidabilità e funzionalità.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Coperchio croce piana metallo zincato protezione impianti elettrici B100