Prodotti /

Cod. Rexel
SX1430009
Cod. Produttore
1430009
Cod. EAN
8032887025533

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 50x50 IX
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea S5 di 3 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti. La dimensione di 600 mm di larghezza assicura un ampio spazio per il passaggio dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. Progettata per ambienti industriali e civili, questa copertura è una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e protezione contro agenti esterni.

larghezza del coperchio

600 mm

lunghezza

3000 mm

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura rettilinea S5 3 metri larghezza 600 mm per protezione cavi elettrici industriale e civile