Prodotti /

Cod. Rexel
SX1230004
Cod. Produttore
1230004
Cod. EAN
8032887002909

Informazioni di prodotto

S5 Cop.rettilinei m 3 B 200 VG
Descrizione del produttore: Copertura rettilinea per canaline elettriche di lunghezza 3 metri, modello B 150 VG. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di impianti elettrici, garantisce protezione e sicurezza per i cavi all'interno di ambienti domestici e industriali. Il design semplice e funzionale facilita il montaggio e la manutenzione, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

larghezza del coperchio

150 mm

lunghezza

3000 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura rettilinea 3m B 150 VG per canaline elettriche protezione cavi ambienti domestici e industriali