Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450159
Cod. Produttore
1450159
Cod. EAN
8032887030551

Informazioni di prodotto

S5 Coper. croce piana B 50 IX
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale in materiale isolante di colore bianco, progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per installazioni con grado di protezione IP600, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La superficie liscia e il design compatto permettono un montaggio semplice e una perfetta integrazione negli impianti, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli ambienti elettrici.

larghezza

900 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura derivazione laterale isolante bianca IP600 per impianti elettrici sicurezza durata