Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450156
Cod. Produttore
1450156
Cod. EAN
8032887030520

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 400 IX
Descrizione del produttore: Coperchio laterale di derivazione S5, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il colore bianco avorio si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Ideale per l’uso con sistemi elettrici che richiedono coperture laterali con dimensioni specifiche, questo componente facilita la gestione e la manutenzione degli impianti, mantenendo ordine e sicurezza.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio laterale derivazione S5 B300 bianco avorio protezione impianti elettrici