Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450459
Cod. Produttore
1450459
Cod. EAN
8032887031039

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B100x50IX
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 90 gradi di colore bianco, ideale per l'installazione in sistemi elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando la gestione e l'organizzazione dei cavi. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Progettata per offrire un'ottima compatibilità con componenti elettrici standard, questa copertura è una soluzione pratica e funzionale per ogni impianto elettrico.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 90° bianca per impianti elettrici S5 B600 IX