Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750451
Cod. Produttore
1750451
Cod. EAN
8032887037307

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 80 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 90 gradi in materiale resistente, progettata per proteggere e garantire la continuità dei sistemi elettrici. Adatta per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una soluzione affidabile e duratura per la gestione dei cavi. Il design a 90 gradi consente un facile adattamento agli angoli, assicurando una protezione ottimale e una perfetta integrazione con gli altri componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 90° protezione cavi impianti elettrici B50 ZF