Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750457
Cod. Produttore
1750457
Cod. EAN
8032887037369

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 500 ZF
Descrizione del produttore: Coperchio per curva saldata a 90 gradi, realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni elettriche. Progettato per garantire un'installazione sicura e duratura, offre protezione ottimale nelle connessioni degli impianti elettrici. Il design funzionale assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo, ideale per utilizzi professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Coperchio curva saldata 90° resistente per impianti elettrici professionali